Plataforma básica 1000 x 1000 mm

Número de artículo: 60950
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Accesorios para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 60950
    EAN / GTIN 4031405609501
    Número del fabricante 060950
    Número L L90110 675

    Descripción

    Descripción:

    • Revestimiento de rejilla con dos soportes de montaje de acero
    • Barandillas en un lado longitudinal y frontal
    • Según DIN 14094
    • Consolas especiales para fachadas WDVS/fachadas aislantes bajo petición
    • Carga de área: 4,0 kN/m²
    • Carga única: 2,0 kN

    Característica:

    • Material: Acero galvanizado
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Ancho de plataforma: 1000 mm
    • Longitud de la plataforma: 1000 mm
    • Tipo de producto: 1000x1000

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra