Llave de doble boca pequeña de 9 mm

Número de artículo: 6094630
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6094630
EAN / GTIN 4010886609460
Número del fabricante 6094630
Número L L60160 2112

Descripción

Descripción:

La versión pequeña
Con anchos de llaves iguales
Boca en ángulo de 15° y 75°

Característica:

  • Longitud total [mm]: 103,8 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 20,2 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 3,1 mm
  • Material: Acero al cromo-vanadio 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Posición boca 2: 75°
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos [mm]: 9x9
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 9
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 9
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra