Plataforma de extensión

Número de artículo: 60943
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Accesorios para escaleras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 60943
EAN / GTIN 4031405609433
Número del fabricante 060943

Descripción

Descripción:

  • Rejilla que cubre con una consola de accesorios
  • Barandillas en un lado frontal incl. Conectores de barandilla
  • Las plataformas de expansión se pueden atornillar juntas como se desee
  • Carga de área: 4,0 kN/m²
  • Carga única: 2,0 kN

Característica:

  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
  • Ancho de plataforma: 800 mm
  • Longitud de la plataforma: 800 mm
  • Tipo de producto: 800x800