Plataforma básica 800 x 800 mm

Número de artículo: 60942
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
    Tipo de producto Accesorios para escaleras

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 60942
    EAN / GTIN 4031405609426
    Número del fabricante 060942

    Descripción

    Descripción:

    • Revestimiento de rejilla con dos soportes de montaje de acero
    • Barandillas en un lado longitudinal y frontal
    • Según DIN 14094
    • Consolas especiales para fachadas WDVS/fachadas aislantes bajo petición
    • Carga de área: 4,0 kN/m²
    • Carga única: 2,0 kN

    Característica:

    • Material: Acero galvanizado
    • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta
    • Ancho de plataforma: 800 mm
    • Longitud de la plataforma: 800 mm
    • Tipo de producto: 800x800

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra