FSX 200 Intec Lijadora excéntrica

Número de artículo: 609225500
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
Tipo de producto Lijadora vibratoria

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 609225500
EAN / GTIN 4007430151384
Número del fabricante 609225500
Número L L01750 174

Descripción

Descripción:

  • Máquina ligera y manejable para trabajar cómodamente con una mano
  • Muy buena relación peso/potencia para trabajar sin fatiga
  • Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante
  • Rodamientos de bolas protegidos contra el polvo para una larga vida útil de la máquina
  • Cartucho colector del polvo con filtro para trabajar sin conexión a un aspirador
  • Posibilidad de aspiración mediante conexión a un aspirador universal con adaptador (accesorios)

    Suministro estándar
  • Cartucho colector del polvo, 1 filtro plegado, Maletines profesionales

Característica:

  • Diámetro del plato de apoyo: 125 mm
  • Peso sin cable: 1.3 kg
  • Longitud del cable: 2.8 m
  • Revoluciones marcha en vacío: 11000 /min
  • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
  • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
  • Potencia nominal absorbida: 240 W
  • Rectificado de superficie: 6.5 m/s²
  • Pulir: 14.5 m/s²
  • Nivel de intensidad acústica: 82 dB(A)
  • Nivel de potencia acústica (LwA): 93 dB(A)
  • Radio oscilatorio: 2.7 mm
  • Número de oscilaciones marcha en vacío: 22000 /min

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra