Llave combinada perfil UD 18 mm

Número de artículo: 6091880
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 6091880
EAN / GTIN 4010886609187
Número del fabricante 6091880
Número L L60160 1353
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

La delgada cabeza con finas paredes hacen que la llave sea más ligera
Anillo con un ángulo de 15°, con perfil UD - para una suave transmisión de fuerza
Posición de la boca abierta a 15º, rectificada a la dimensión nominal exacta garantiza una superficie de contacto óptima
* fuera de norma

Característica:

  • Longitud total [mm]: 220 mm
  • Peso [lbs]: 270 kg
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 26,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 40 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 11 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 6,2 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo del anillo: 15°
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 18
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra