Llave combinada UD perfil 19 mm

Número de artículo: 6090800
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6090800
EAN / GTIN 4010886609088
Número del fabricante 6090800
Número L L60160 468

Descripción

Descripción:

Anillo acodado en 15°, con mango perfilado
Tamaño 3 a 5,5 con anillo hexagonal
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
* fuera de norma
Boca: rectificada con precisión a la medida nominal exacta, para unas superficies de contacto óptimas
Anillo: acodado en 15°, con perfil UD para una transmisión cuidadosa de fuerza
La sobrecarga se muestra mediante deformación
Agarre seguro gracias al mango hueco - muy ergonómico y manejable
Aspecto antideslumbrante gracias al cromo mate
Para un uso universal
Calidad industrial de gran calidad para el trabajo más exigente
Tamaño 3 a 5.5 con anillo hexagonal, de 6mm con perfil UD
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 45 mm
  • Altura total [mm]: 18 mm
  • Longitud total [mm]: 230 mm
  • Peso [lbs]: 0,280 kg
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 28,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 42 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 11,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 6,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo del anillo: 15°
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 19
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra