Llave combinada perfil UD 15 mm

Número de artículo: 6090640
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6090640
EAN / GTIN 4010886609064
Número del fabricante 6090640
Número L L60160 466

Descripción

Descripción:

Anillo acodado en 15°, con mango perfilado
Tamaño 3 a 5,5 con anillo hexagonal
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cromado
* fuera de norma
Boca: rectificada con precisión a la medida nominal exacta, para unas superficies de contacto óptimas
Anillo: acodado en 15°, con perfil UD para una transmisión cuidadosa de fuerza
La sobrecarga se muestra mediante deformación
Agarre seguro gracias al mango hueco - muy ergonómico y manejable
Aspecto antideslumbrante gracias al cromo mate
Para un uso universal
Calidad industrial de gran calidad para el trabajo más exigente
Tamaño 3 a 5.5 con anillo hexagonal, de 6mm con perfil UD
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 35 mm
  • Altura total [mm]: 15 mm
  • Longitud total [mm]: 190 mm
  • Peso [lbs]: 180 kg
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 22,5 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 34 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 9,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 5,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo del anillo: 15°
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 15
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra