Llave combinada UD perfil 9 mm

Número de artículo: 6089980
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 6089980
EAN / GTIN 4010886608999
Número del fabricante 6089980
Número L L60160 1401
Fabricante GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

La delgada cabeza con finas paredes hacen que la llave sea más ligera
Anillo con un ángulo de 15°, con perfil UD - para una suave transmisión de fuerza
Posición de la boca abierta a 15º, rectificada a la dimensión nominal exacta garantiza una superficie de contacto óptima
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 21 mm
  • Altura total [mm]: 9 mm
  • Longitud total [mm]: 130 mm
  • Peso [lbs]: 0,060 lbs
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 14,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 21,5 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 6,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 4 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo del anillo: 15°
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 9
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa
Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra