Llave combinada perfil UD 7 mm

Número de artículo: 6089630
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6089630
EAN / GTIN 4010886608968
Número del fabricante 6089630
Número L L60160 462

Descripción

Descripción:

La delgada cabeza con finas paredes hacen que la llave sea más ligera
Anillo con un ángulo de 15°, con perfil UD - para una suave transmisión de fuerza
Posición de la boca abierta a 15º, rectificada a la dimensión nominal exacta garantiza una superficie de contacto óptima
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 17 mm
  • Altura total [mm]: 7 mm
  • Longitud total [mm]: 110 mm
  • Peso [lbs]: 0,040 lbs
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 11,5 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 17,5 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 5,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 3,6 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Ángulo del anillo: 15°
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 7
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra