Ejecución:
Material principal
44% modacrílico, 30% algodón, 20% poliamida FR, 5% aramida, 1% antiestático, ripstop, ignífugo, antiestático, 260 g/m²
Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle, reforzados y solapa
Bolsillo de pierna con fuelle, bolsillo para teléfono y bolsillo para bolígrafo
Bolsillo en el pecho con cremallera, Bolsillo en el pecho con cremallera metálica oculta
Bolsillo reforzado para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos delanteros con solapa y botón de presión, Abertura con solapa para sujetar la prenda subyacente
Bolsillo exterior para protección de rodillas
Detalles
Bolsillo ID- bolsillo para ropa ignífuga
Cintura ajustable
Secciones de los hombros en color de contraste
Cuello alto con cremallera
Obillas situadas a ambos lados del pecho para colocación de detector de gases/oxímetro/micrófono
Etiquetas externas de certificación
Acabado
Final de manga ajustable con cierre por adherencia
Las tallas C pueden ampliarse hasta tallas C100
Cierre frontal
Robusta cremallera metálica oculta de dos vías, Cierre frontal con pulsadores ocultos de plástico, Tapa frontal con pulsadores metálicos ocultos, Robusta cremallera bidireccional oculta de plástico
Reflex
Cintas reflectantes resistentes al fuego cosidas con doble costura, Reflectores en los hombros
Funcionalidad
Repelente al aceite, la suciedad y el agua, sin metales
Refuerzo
Refuerzo de CORDURA®/Kevlar®/Protal® en la rodilla
Lavado
Lavado en lavandería EN ISO 15797
Descripción:
- El mono está confeccionado con tejido inherentemente ignífugo, ropa de la siguiente capa
- El tejido Ripstop proporciona una durabilidad antidesgarro de primera clase
- Todas las tallas C pueden alargarse hasta tallas C-150
- El producto está certificado según la norma EN 1149-5, EN ISO 13034 PB (6), EN ISO 20471 Clase 3, EN ISO 11611 Clase 1 A1+A2, EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1, IEC 61482-2 Clase 1, ATPV: 11. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- Pruebas realizadas para cumplir los requisitos de la norma EN ISO 15797 para el lavado industrial
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
- Class 2 and 3 garments in orange colourways are in compliance with RIS-3279-TOM issue 2
- EN ISO 20471, Class 3
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 1
- ATPV: 11,9cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E1, F1