PENTA 24N239J119RS IC908 Plaquitas Pentagonales de Tronzado y Ranurado de Precisión para Aplicaciones de Mecanizado Próximo a Paredes

Número de artículo: 6080641
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Número de artículo 6080641
EAN / GTIN 7291075451269
Número del fabricante 6080641
Número L L24080 140

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 1.19 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas J
  • Radio de punta (RE) 1.19 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho funcional (WF) 0.8 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.16 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 30 mm

Productos adecuados

Soporte para herramientas

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra