Llave de doble boca 1.1/8x1.5/16

Número de artículo: 6072230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Schraubenschlüssel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6072230
EAN / GTIN 4010886607220
Número del fabricante 6072230

Descripción

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Para lugares de difícil acceso gracias a una cabeza muy plana

Característica:

  • anchura total [mm]: 68 mm
  • Altura total [mm]: 9 mm
  • Longitud total [mm]: 300 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 65,5 mm
  • Ancho de cabeza 2 [mm]: 70,5 mm
  • Altura de la cabeza 1 [mm]: 9 mm
  • material: 31CrV3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra