• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HexArmor HexChem 7061 60706 guante de seguridad tamaño 11

Número de artículo: 6070611
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
Número de artículo 6070611
EAN / GTIN 810070600891
Número del fabricante 6070611
Número L L01690 317

Descripción

Descripción:

El HexChem® 7061 ofrece una combinación única de alta protección contra cortes y protección contra productos químicos. Las fibras internas resistentes a los cortes permiten un alto grado de sensibilidad. Además, el nuevo agarre, recubrimiento en la palma garantiza un agarre excepcional., *, Propiedades:, Excelente ajuste, Mejor agarre de aceite, flexibilidad y agarre, *, Nombre de producto: HexChem® 7061, Tamaños: 7, 8, 9, 10, 11, ES: 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D), LONGITUD: 35 cm, diseño: Manguito, totalmente recubierto, forro: Acero, PES, PA, revestimiento: NBR (caucho nitrilo), color: Gasolina/negro, resistencia: Buena resistencia a las grasas, aceites minerales y muchos, productos químicos