Descripción:
De acero al vanadio GEDORE 31CrV3, cabezas pulidas, cromado
Con cabezas planas
Superficie mate antirreflectante
Boca: rectificada con precisión a la medida nominal exacta, para unas superficies de contacto óptimas
Agarre seguro gracias a un eje de perfil delgado
La sobrecarga se muestra mediante deformación
Calidad industrial de gran calidad para el trabajo más exigente
Acero al cromo-vanadio 31CrV3
Característica:
- Anchura total [mm]: 38 mm
- Altura total [mm]: 6 mm
- Longitud total [mm]: 205 mm
- Anchura del cabezal 1 [mm]: 34,5 mm
- Anchura del cabezal 2 [mm]: 39,5 mm
- Altura del cabezal 1 [mm]: 6 mm
- Material: 31CrV3
- Posición de la boca 1: 15°
- Superficie: cromado mate
- Anchura entre planos [AF]: 19/32 ″x11/16″
- Anchura entre planos 1 [AF]: 19/32″
- Anchura entre planos 2 [AF]: 11/16″
- Aislamiento 1000 V: no
- Registro REACH disponible: no
- Certificado VDE: no