• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

HexArmor HexChem 7061 60706 guante de seguridad tamaño 7

Número de artículo: 6070607
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
Número de artículo 6070607
EAN / GTIN 810070600853
Número del fabricante 6070607

Descripción

Descripción:

El HexChem® 7061 ofrece una combinación única de alta protección contra cortes y protección contra productos químicos. Las fibras internas resistentes a los cortes permiten un alto grado de sensibilidad. Además, el nuevo agarre, recubrimiento en la palma garantiza un agarre excepcional., *, Propiedades:, Excelente ajuste, Mejor agarre de aceite, flexibilidad y agarre, *, Nombre de producto: HexChem® 7061, Tamaños: 7, 8, 9, 10, 11, ES: 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D), LONGITUD: 35 cm, diseño: Manguito, totalmente recubierto, forro: Acero, PES, PA, revestimiento: NBR (caucho nitrilo), color: Gasolina/negro, resistencia: Buena resistencia a las grasas, aceites minerales y muchos, productos químicos

Asesores de productos y servicios

Tabla de medidas

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226