Llave de doble boca de 5/16x3/8″.

Número de artículo: 6070100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6070100
EAN / GTIN 4010886607015
Número del fabricante 6070100

Descripción

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Para lugares de difícil acceso gracias a una cabeza muy plana

Característica:

  • Anchura total [mm]: 23 mm
  • Altura total [mm]: 4 mm
  • Longitud total [mm]: 140 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 20,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 23,5 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 4 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Superficie: cromado mate
  • Anchura entre planos [AF]: 5/16″x3/8″
  • Anchura entre planos 1 [AF]: 5/16″
  • Anchura entre planos 2 [AF]: 3/8″
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra