Juego de adaptadores

Número de artículo: 606/4SPC
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
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
Número de artículo 606/4SPC
EAN / GTIN 4000896127399
Número del fabricante 606/4SPC
Número L L60140 899

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Llave combinada de carraca
  • Con botón de seguridad
4 piezas, contenido:
  • 3 adaptadores de llave combinada de carraca con botón de seguro
    • 10 mm hexágono exterior en 6,3 mm (14″) cuadrado exterior
    • 13 mm hexágono exterior en 10 mm (38″) cuadrado exterior
    • 19 mm hexágono exterior en 12,5 mm (12″) cuadrado exterior
  • 1 adaptador de puntas de destornillador (Bits)
    • 10 mm hexágono exterior en 6,3 mm (14″) hexágono interior
  • Número de herramientas: 4

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra