Llave de doble boca 34x36 mm

Número de artículo: 6069600
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6069600
EAN / GTIN 4010886606964
Número del fabricante 6069600
Número L L60160 3628

Descripción

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Para lugares de difícil acceso gracias a una cabeza muy plana
* fuera de norma

Característica:

  • Anchura total [mm]: 74 mm
  • Altura total [mm]: 9 mm
  • Longitud total [mm]: 325 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 71,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 75 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 9,4 mm
  • Material: 31CrV3
  • Posición de la boca 1: 15°
  • Anchura entre planos [mm]: 34x36
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 34
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 36
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra