HexArmor Rig Lizard 60681 guante de seguridad tamaño 12

Número de artículo: 6068112
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
Número de artículo 6068112
EAN / GTIN 810001797645
Número del fabricante 6068112

Descripción

Descripción:

El Rig Lizard® Mud Grip+® 2038 de HexArmor® es un guante protector color señal de alta calidad con protección contra impactos exoesqueleto IR-X® cosido y una palma Mud Grip+® duradera con costura reforzada para una protección potente.

Asesores de productos y servicios

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop