HexArmor Rig Lizard 60681 guante de seguridad tamaño 11

Número de artículo: 6068111
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Número de artículo 6068111
EAN / GTIN 810001797638
Número del fabricante 6068111
Número L L01690 344

Descripción

Descripción:

El Rig Lizard® Mud Grip+® 2038 de HexArmor® es un guante protector color señal de alta calidad con protección contra impactos exoesqueleto IR-X® cosido y una palma Mud Grip+® duradera con costura reforzada para una protección potente.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra