Guante de seguridad HexArmor Chrome Series 60673 tamaño 8

Número de artículo: 6067308
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
Número de artículo 6067308
EAN / GTIN 810001797867
Número del fabricante 6067308

Descripción

Descripción:

La serie Chrome® 4023M de HexArmor® cuenta con una palma TP-X® para un mejor agarre en aplicaciones secas y ligeramente aceitosas y una resistencia completa al corte para una protección potente durante el trabajo.

Asesores de productos y servicios

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop