• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Guante protector HexArmor Rig Lizard® 2021X 60670 tamaño 8

Número de artículo: 6067008
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
Número de artículo 6067008
EAN / GTIN 810001795481
Número del fabricante 6067008

Descripción

Descripción:

El Rig Lizard® 2021X de HexArmor® es un guante protector color señal de alta calidad con protección contra impactos exoesqueleto IR-X® cosido y una palma TP-X® duradera con costura reforzada para una protección potente.

Asesores de productos y servicios

Tabla de medidas

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226