Guante de seguridad HexArmor Helix® 3033 60668 tamaño 7

Número de artículo: 6066807
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Número de artículo 6066807
EAN / GTIN 810070600501
Número del fabricante 6066807

Descripción

Descripción:

La innovadora Helix® 3033 de HexArmor®, segura para alimentos, cuenta con una capa interna de HPPE y mezcla de materiales de fibra de vidrio, y una capa exterior de una mezcla de poliéster de calibre 13 para un diseño sin fisuras con mayor comodidad y transpirabilidad. El 3033 ofrece protección de corte integral y también se puede utilizar como guante.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra