Guante de seguridad HexArmor Helix 3003 60665 tamaño 11

Número de artículo: 6066511
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Número de artículo 6066511
    EAN / GTIN 810001799168
    Número del fabricante 6066511

    Descripción

    Descripción:

    El Helix® Series 3003 de HexArmor® es un guante totalmente negro y sin costuras con protección contra golpes líder en la industria en todos los dedos excepto el dedo índice para un excelente tacto en el trabajo.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra