• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Guante de seguridad HexArmor Helix® 3000 60662 tamaño 7

Número de artículo: 6066207
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
Número de artículo 6066207
EAN / GTIN 810001798451
Número del fabricante 6066207

Descripción

Descripción:

La Helix® Series 3000 de HexArmor® cuenta con una protección de choque IR-X® Impact exoskeleton™ de color de señal con un diseño altamente flexible, un sillín reforzado para el pulgar para una protección más duradera y un recubrimiento de nitrilo negro y rugoso en la palma para una excelente resistencia a la abrasión.

Asesores de productos y servicios

Tabla de medidas

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226