Guante de seguridad HexArmor Helix® 2076 60660 tamaño 12

Número de artículo: 6066012
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Número de artículo 6066012
EAN / GTIN 812013027635
Número del fabricante 6066012

Descripción

Descripción:

Los guantes HexArmor® Helix® 2076 cuentan con una capa exterior de mezcla de fibra de vidrio, acero y HPPE de calibre 13 sin costuras que proporciona protección contra cortes mejorado, comodidad y transpirabilidad en el trabajo, así como un ajuste reforzado para el asiento del pulgar y un revestimiento flexible de PU en la palma.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra