Guante de seguridad HexArmor Helix® 2065 60659 tamaño 6

Número de artículo: 6065906
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Número de artículo 6065906
EAN / GTIN 812013028663
Número del fabricante 6065906

Descripción

Descripción:

La innovadora Helix® Series 2065 de HexArmor® cuenta con un exterior de mezcla de HPPE, fibra de vidrio y nylon con una construcción sin costuras para mayor comodidad y transpirabilidad, mientras que un recubrimiento de nitrilo flexible y rugoso en la palma proporciona a los trabajadores una protección integral contra el corte y resistencia al agua.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra