Guante de seguridad HexArmor Chrome SLT® 4062 60655 tamaño 7

Número de artículo: 6065507
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Número de artículo 6065507
EAN / GTIN 812013027956
Número del fabricante 6065507

Descripción

Descripción:

El Chrome SLT® 4062 guantes by HexArmor® cuenta con una cintura de seguridad extendida y una palma de cuero de cabra que proporciona a los trabajadores la comodidad tradicional al tiempo que proporciona protección contra cortes y arco. Para una comodidad, movilidad y protección insuperables.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra