Guante de seguridad HexArmor Rig Lizard® 7102 60652 tamaño 7

Número de artículo: 6065207
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Número de artículo 6065207
    EAN / GTIN 812013028595
    Número del fabricante 6065207

    Descripción

    Descripción:

    El HexArmor® Rig Lizard® Fluid 7102 ofrece una alta protección para algunos de los trabajos de campo más duros con una protección total de doble inmersión para la resistencia al agua y al fluido y un recubrimiento de nitrilo rugoso en la palma para un excelente agarre y resistencia a la abrasión. La protección contra impactos exoskeleton™ de IR-X®, altamente flexible, protege las manos de los trabajadores de las lesiones causadas por impactos y aplastamientos.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra