• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Guante de seguridad HexArmor Rig Lizard® 2095 60650 tamaño 6

Número de artículo: 6065006
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
Número de artículo 6065006
EAN / GTIN 812013029431
Número del fabricante 6065006

Descripción

Descripción:

El Rig Lizard® 2095 de HexArmor® cuenta con resistencia al corte y a los pinchazos, la protección de choque del exoesqueleto de impacto IR-X® de HexArmor en color de señal en un diseño de alta flexión y un revestimiento de PU en la palma para una excelente adherencia y resistencia a la abrasión.

Asesores de productos y servicios

Tabla de medidas

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226