Guante protector HexArmor Rig Lizard® 2090X 60648 tamaño 10

Número de artículo: 6064810
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Talla de guante 10

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6064810
EAN / GTIN 812013024917
Número del fabricante 6064810

Descripción

Descripción:

El HexArmor® Rig Lizard® 2090X cuenta con una alta resistencia al corte y a los pinchazos, protección contra impactos IR-X® exoskeleton™ con un diseño de color de señal de alta flexión y un ajuste reforzado del asiento del pulgar para una protección más duradera.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra