Guante de seguridad HexArmor Rig Lizard® 2099 60646 tamaño 11

Número de artículo: 6064611
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Número de artículo 6064611
EAN / GTIN 810001791032
Número del fabricante 6064611

Descripción

Descripción:

El Rig Lizard® Thin Lizzie™ Thermal 2099 de HexArmor® mantiene las manos calientes y las protege de lesiones causadas por impactos y aplastamientos con un forro polar, resistencia total al corte (clase A6 ANSI/ISEA) y protección contra impactos exoesqueleto IR-X®.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra