Llave de doble boca de 8x10 mm

Número de artículo: 6064480
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6064480
    EAN / GTIN 4010886606445
    Número del fabricante 6064480
    Número L L60160 449

    Descripción

    Descripción:

    Con diferentes anchos de llave
    Para lugares de difícil acceso gracias a una cabeza muy plana
    * fuera de norma

    Característica:

    • Anchura total [mm]: 23 mm
    • Altura total [mm]: 4 mm
    • Longitud total [mm]: 140 mm
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 20,0 mm
    • Anchura del cabezal 2 [mm]: 23,5 mm
    • Altura del cabezal 1 [mm]: 4 mm
    • Material: 31CrV3
    • Posición de la boca 1: 15°
    • Anchura entre planos [mm]: 8x10
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 8
    • Anchura entre planos 2 [mm]: 10
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra