Guante de seguridad HexArmor Helix® 1095 60642 tamaño 6

Número de artículo: 6064206
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
Número de artículo 6064206
EAN / GTIN 812013027116
Número del fabricante 6064206

Descripción

Descripción:

El guante HexArmor® Helix® Series 1095 de nylon sin costuras (calibre 15) cuenta con un sistema de protección contra golpes IR-X® exoskeleton™, una muñeca de punto para evitar que la suciedad y los desechos entren en el guante y un recubrimiento de nitrilo sin silicona, flexible y rugoso en la palma. Esto asegura un excelente agarre y resistencia a la abrasión durante el trabajo.

Asesores de productos y servicios

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop