GFR 9 - 4D IC20 Plaquitas de Tronzado de Una Cara para Barras, Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces

Número de artículo: 6061067
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
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
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6061067
EAN / GTIN 7291075055955
Número del fabricante 6061067
Número L L23930 282

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.47 mm, Ancho de corte (CW) 9.5 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas C
  • Radio de punta (RE) 0.47 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Ancho de corte (CW) 9.5 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.5 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.2 mm/rev