Volquete automático con grifo de purga

Número de artículo: 6060A
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Recipiente basculante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6060A
EAN / GTIN 4017976160603
Número del fabricante 6060A

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

No es necesario levantar los volquetes automáticos para vaciarlos. El volquete vacío vuelve automáticamente a la posición de carga. Robusta estructura soldada de chapa de acero de 3 mm, lacado de azul RAL 5007. Estándar con bolsillos para carretillas elevadoras, seguro contra caídas y bloqueo de inclinación, cadena de eslabones como protección contra caídas e inclinaciones. Tire de la cuerda para soltar la liberación del asiento del montacargas. La adición ″A″ significa con grifo de purga y colador para separar líquidos y sólidos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 1500
Capacidad (litros): 600
Dimensiones de la caja (mm): 1237 x 1076 x 703
Altura del borde de descarga sin rodillos (mm): 744
Altura del borde de descarga con rodillos (mm): 981
Longitud total (mm): 1294
Ancho total (mm): 1141
Altura total (mm): 833