Guante de seguridad HexArmor Chrome SLT™ 4070 60609 tamaño 11

Número de artículo: 6060911
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Número de artículo 6060911
    EAN / GTIN 812013029080
    Número del fabricante 6060911

    Descripción

    Descripción:

    Las CROMO SLT® 4070 guantes de HexArmor® tienen una palma de cuero artificial con nubs de vinilo y una protección contra golpes en la parte posterior de la mano. Al mismo tiempo, el diseño proporciona comodidad, movilidad y protección insuperables.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra