Llave de caja de doble extremo externo TORX E20xE24

Número de artículo: 6060220
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6060220
    EAN / GTIN 4010886606025
    Número del fabricante 6060220

    Descripción

    Descripción:

    Con diferentes anchos de llave

    Característica:

    • Tamaño de salida TX 1 (exterior) [mm]: 18,45 mm
    • Tamaño de salida TX 2 (exterior) [mm]: 22,16 mm
    • Longitud total [mm]: 226 mm
    • Peso [lbs]: 0,360 kg
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 24,5 mm
    • Anchura del cabezal 2 [mm]: 28,5 mm
    • Altura del cabezal 1 [mm]: 11,5 mm
    • Altura del cabezal 2 [mm]: 13,5 mm
    • Material: 31CrV3
    • Superficie: cromado
    • Anchura de los planos 1 TX (exterior): E20
    • Anchura entre planos 2 TX (exterior): E24
    • Anchura entre planos TX (exterior): 18,45 mm x 22,16 mm
    • Diámetro del tornillo DIN 7984: M16 - M20
    • Diámetro del tornillo ISO 4762: M16 - M20
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra