uvex Guantes de protección unilite thermo Talla 8

Número de artículo: 6059308
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
Precio para 10 Unidad: 70,40 €
Disponible en 1-2 semanas
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
Talla de guante 8
Tipo de producto Guantes de protección contra el frío

Identificación y clasificación

Número de artículo 6059308
Copiar
EAN / GTIN 4048612032909
Copiar
Número del fabricante 6059308
Copiar
Número L L01690 265
Copiar
Fabricante Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • A pesar de su revestimiento extremadamente robusto, el uvex unilite thermo se mantiene cálido y flexible incluso en condiciones muy frías. La estructura del material de dos capas de acrílico y lana virgen garantiza un clima agradable en las manos y una buena comodidad de uso en todo momento.

Característica:

  • Tipo de producto: Guante de protección
  • Nombre del producto: uvex unilite thermo
  • Tipo de producto: Guantes de protección contra el frío
  • Color (filtro): negro/negro
  • Modelo: con puño de punto
  • Recubrimiento: polímero
  • Tamaño: 8
  • Reutilización: Reutilizables (R)
  • Material de cubierta: Acrílico/lana virgen/poliamida (PA)/elastano

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Añada directamente artículos a su cesta de la compra:

Login

Your contact person

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra