Llave de doble anillo hexagonal abierto 12x14 mm

Número de artículo: 6057430
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6057430
EAN / GTIN 4010886605745
Número del fabricante 6057430
Número L L60160 1670

Descripción

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Aplicación en líneas hidráulicas/frenos
Tamaños 8x10 a 12x14 mm con anillo hexagonal
Cabezas con un ángulo a 15°.
Abertura hexagonal con inclinación a 30º, abertura de perfil UD con inclinación de 15º
* fuera de norma

Característica:

  • Diseño: Cabezales hexagonales acodados 15° Apertura 30° desplazada, perfil UD Apertura 15° desplazada
  • Anchura total [mm]: 29 mm
  • Altura total [mm]: 15 mm
  • Longitud total [mm]: 170 mm
  • Peso [lbs]: 230 kg
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 24,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 28 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 9,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 11,2 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Ancho de apertura 1 (mín.) [mm]: 9,0 mm
  • Anchura de apertura 2 (máx.) [mm]: 11,0 mm
  • Perfil del anillo: hexagonal
  • Ángulo del anillo: 15°
  • Anchura entre planos [mm]: 12x14
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 12
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 14
  • Uso/aplicación: Aplicación en conductos hidráulicos/frenos
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra