Llave de doble anillo abierto hexagonal 11x13 mm

Número de artículo: 6057350
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6057350
EAN / GTIN 4010886605738
Número del fabricante 6057350
Número L L60160 3098

Descripción

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Aplicación en líneas hidráulicas/frenos
Tamaños 8x10 a 12x14 mm con anillo hexagonal
Cabezas con un ángulo a 15°.
Abertura hexagonal con inclinación a 30º, abertura de perfil UD con inclinación de 15º
* fuera de norma

Característica:

  • Diseño: Cabezales hexagonales acodados 15° Apertura 30° desplazada, perfil UD Apertura 15° desplazada
  • Anchura total [mm]: 25 mm
  • Altura total [mm]: 14 mm
  • Longitud total [mm]: 160 mm
  • Peso [lbs]: 0,170 kg
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 22,0 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 26 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 8,5 mm
  • Altura del cabezal 2 [mm]: 10,5 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Ancho de apertura 1 (mín.) [mm]: 8,5 mm
  • Anchura de apertura 2 (máx.) [mm]: 10,0 mm
  • Perfil del anillo: hexagonal
  • Ángulo del anillo: 15°
  • Anchura entre planos [mm]: 11x13
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 11
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 13
  • Uso/aplicación: Aplicación en conductos hidráulicos/frenos
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra