• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Botas de seguridad con cordones LUTZ S3 HI LUTZ S3 HI, Talla 46

Número de artículo: 60561-46
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie LUTZ
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
Número de zapato UE 46
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 60561-46
EAN / GTIN 4030839210659
Número del fabricante 60561-46

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca/Cuero nobuck
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa Basic gris
  • Suela interior antiestática de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela con perfil profundo de GOMA/PU SAFETY-GRIP
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form B
  • Costuras de fibra Nomex® resistentes al calor