Botas de seguridad con cordones LUTZ S3 HI LUTZ S3 HI, Talla 44

Número de artículo: 60561-44
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S3
  • Material cubierta protectora dedos del pie: Stahl
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
Serie LUTZ
Clase de protección S3
Material cubierta protectora dedos del pie Stahl
Número de zapato UE 44
Tipo de producto Botas de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 60561-44
EAN / GTIN 4030839210635
Número del fabricante 60561-44

Descripción

Descripción:

  • Cuero de vaca/Cuero nobuck
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta cerrada y acolchada
  • Plantilla de superficie completa Basic gris
  • Suela interior antiestática de lana suave
  • Suela intermedia de acero
  • Suela con perfil profundo de GOMA/PU SAFETY-GRIP
  • Puntera de PU
  • Puntera de acero
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, form B
  • Costuras de fibra Nomex® resistentes al calor