Llave de doble anilla recta perfil UD 24x26 mm

Número de artículo: 6055490
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Llave

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6055490
EAN / GTIN 4010886605547
Número del fabricante 6055490
Número L L60160 4269

Descripción

Descripción:

Con diferentes anchos de llave
Anillos de pared delgada
Perfil UD
* fuera de norma

Característica:

  • Diseño: Forma recta, diseño plano, con anillos de pared delgada
  • Anchura total [mm]: 38 mm
  • Altura total [mm]: 11 mm
  • Longitud total [mm]: 260 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 35,5 mm
  • Anchura del cabezal 2 [mm]: 38 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 10,8 mm
  • Material: 31CrV3
  • Superficie: cromado
  • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
  • Anchura entre planos [mm]: 24x26
  • Anchura de los planos 1 [mm]: 24
  • Anchura entre planos 2 [mm]: 26
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra