uvex Guantes de protección C300 dry Talla 10

Número de artículo: 6054910
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
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
    Talla de guante 10
    Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6054910
    EAN / GTIN 4048612021903
    Número del fabricante 6054910
    Número L ZP5601 60549-10

    Descripción

    Descripción:

    • Clase de producto: Guantes de protección
    • Nombre del producto: uvex C300 dry
    • Tipo de producto: Guantes de protección contra cortes
    • búsqueda de color (filtro): gris/negro
    • Acabado: Con pretina tejida
    • Recubrimiento: Relieve de puntos de vinilo de alto rendimiento (HPV)
    • Talla: 10
    • Reutilización: Reutilizable (R)
    • Material exterior: Viscosa de bambú/Fibra de vidrio/Polietileno de alto rendimiento (HPPE)/Poliamida