Llave de doble anilla recta perfil UD 13x15 mm

Número de artículo: 6054170
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Llave

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6054170
    EAN / GTIN 4010886605417
    Número del fabricante 6054170

    Descripción

    Descripción:

    Con diferentes anchos de llave
    Anillos de pared delgada
    Perfil UD
    * fuera de norma

    Característica:

    • Diseño: Forma recta, diseño plano, con anillos de pared delgada
    • Anchura total [mm]: 23 mm
    • Altura total [mm]: 7 mm
    • Longitud total [mm]: 160 mm
    • Anchura del cabezal 1 [mm]: 20,5 mm
    • Anchura del cabezal 2 [mm]: 23 mm
    • Altura del cabezal 1 [mm]: 7,2 mm
    • Material: 31CrV3
    • Superficie: cromado
    • Perfil del anillo: UNIT-DRIVE
    • Anchura entre planos [mm]: 13x15
    • Anchura de los planos 1 [mm]: 13
    • Anchura entre planos 2 [mm]: 15
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra