Llave de doble anillo perfil UD corto 8x9 mm

Número de artículo: 6051230
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Schraubenschlüssel

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6051230
EAN / GTIN 4010886605127
Número del fabricante 6051230

Descripción

Descripción:

Manivela plana, con anillos de pared fina
Acero al cromo vanadio 31CrV3, cromado
Acabado mate sin reflejos

Característica:

  • Tipo: Forma corta, acodado plano, con anillos de pared fina
  • Longitud total [mm]: 120 mm
  • Contenido (número de piezas): 1 tlg.
  • Ancho de cabeza 1 [mm]: 12,5 mm
  • Ancho de cabeza 2 [mm]: 13,5 mm
  • Altura de la cabeza 1 [mm]: 6,5 mm
  • Altura de la cabeza 2 [mm]: 7,5 mm
  • altura del sapo 1: 8 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra