MFE 40 Rozadora de muros

Número de artículo: 604040900
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
    Número de artículo 604040900
    EAN / GTIN 4007430333513
    Número del fabricante 604040900

    Descripción

    Descripción:

    • Ideal para instalaciones eléctricas para tender cables y tubos vacíos detrás del revoque con profundidades de fresado de hasta 40 mm
    • Máximo avance del trabajo gracias al potente motor, las revoluciones constantes y el engranaje de alto rendimiento de dos etapas
    • Robusta cubierta de fundición a presión de aluminio con ruedas de goma y óptima disposición de la empuñadura, para guiar cómodamente la máquina
    • Corte deslizante para una vista óptima de la línea de marcación
    • Ancho de ranura y profundidad de corte ajustable
    • Motor Marathon de Metabo con protección contra polvo patentada para una larga vida útil
    • Electrónica de onda plena Tacho-Constamatic (TC): alto avance del trabajo gracias a las revoluciones constantes bajo carga
    • Arranque electrónico suave y seguro contra puesta en marcha involuntaria, para un trabajo seguro
    • Señal LED: informa de una sobrecarga o posible puesta en marcha involuntaria activa
    • Trabajo libre de polvo, limpio gracias a la conexión de un aspirador universal de Metabo (certificado con ASR 35 M ACP)
    • Adecuado para hacer ranuras de hasta 30 mm de anchura sin alma central en un paso de trabajo (con accesorio especial)
    • También adecuado para cortar con solo un disco de cortar de diamante
    • Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea el disco para un trabajo seguro

      Suministro estándar
    • Anillos distanciadores, 2 muelas de tronzar diamantadas, Disco de fresado de diamante 20 mm 2 UP, Tuerca de sujeción, Llave de dos agujeros para tuercas, Herramienta para desprender rebabas, Maletín profesional

    Característica:

    • Potencia suministrada: 1120 W
    • Par de giro: 6 Nm
    • Revoluciones bajo carga nominal: 4200 /min
    • Peso sin cable: 4.6 kg
    • Longitud del cable: 4 m
    • Revoluciones marcha en vacío: 5000 /min
    • Inseguridad de medición K: 1.5 m/s²
    • Inseguridad de medición K: 3 dB(A)
    • Anchuras posibles de ranuras: 9 / 15.5 / 22 / 28.5 / 35 mm
    • Potencia nominal absorbida: 1900 W
    • Nivel de intensidad acústica: 93 dB(A)
    • Nivel de potencia acústica (LwA): 104 dB(A)
    • Profundidad de corte ajustable: 10 - 40 mm
    • Ø disco de cortar: 125 mm
    • Vibración: 5.5 m/s²

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra