ARCO DE SIERRA PARA METALES

Número de artículo: 603F
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
Tipo de producto Arco de sierra para metal

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 603F
EAN / GTIN 3148518450546
Número del fabricante 603F
Número L L60130 4974

Descripción

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Control automático de la tensión de la cuchilla hasta 110 kg para un corte óptimo y duradero
  • Mango de aluminio para una máxima rigidez
  • Mango ergonómico = máxima comodidad de corte
  • 8 posiciones de cuchilla
  • Cambio de cuchilla ultrarrápido
  • Utilización con cuchillas estándar de 300 mm
  • Se suministra con una cuchilla montada.

Característica:

  • Año [mm]: 145
  • L [mm]: 440
  • [g]: 830